グリーストラップ 蓋のおすすめ人気ランキング

2026/01/07更新
103件の「グリーストラップ 蓋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「縞鋼板 蓋」、「ステンレス 縞 鋼板」、「鋼板蓋」などの商品も取り扱っております。
1組
24,980 税込27,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれる。 板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいう。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など 成分 C 炭素/0.08以下。Si ケイ素/1.00以下。Mn マンガン/2.00以下。P 燐/0.045以下。S 硫黄/0.03以下。Ni ニッケル/8.00~10.50。Cr クローム/18.00~20.00。Fe/70.8以上 タイプ 縞板 厚さ公差(mm) ±0.50 調質 F(製造したままのもの) 切断方法 シャーリング切断 参考準拠JIS規格 H3100 サービス分類 オーダー・加工
1枚
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

縞鋼板で製作したU字溝用溝蓋です。特別な工事がいらず、置くだけで設置ができます。
材質 スチール(SS400) 表面処理 溶融亜鉛メッキ仕上げ 適合 (荷重側溝)T-2 長さ(mm) 600 種類 U字溝
1枚
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1枚
2,288 税込2,517
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2ヶ所の持ち手を設置。フタの開閉作業が楽に行えます。 裏面は格子リブ構造になっているため、丈夫です。
種別 SK805383WH 材質 強化PP 材質/仕上 強化ポリプロピレン(PP) ホワイト 質量(g) 650 種類 ますぶた 外寸(mm) 262×262×30 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 262×262×30
1個
1,588 税込1,747
当日出荷

すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれます。板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいいます。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など 成分 Si ケイ素0.25。Fe 鉄/0.4。Cu 銅/0.1。Mg マグネシウム/2.2~2.8。Mn マンガン/0.1。Cr クローム/0.15~0.35。Zn 亜鉛/0.1。AL アルミ/96.7以上 タイプ 縞板 厚さ公差(mm) ±0.35 調質 F(製造したままのもの) 切断方法 シャーリング切断 切断公差 -1、+2 参考準拠JIS規格 H4000 A5052P(旧呼称 :5000系のAI-Mg合金) サービス分類 オーダー・加工
1枚
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

縞鋼板で製作した集水桝用蓋です。 落ち葉、ゴミ等の落下を防ぎ、溝の中が見えず美観的、防臭効果もございます。 軽量で簡単に据え付け、取り外しが簡単で清掃もラクラクです。 表面処理は溶融亜鉛鍍金仕上ですので防錆にも優れています。
種類 ますぶた 高さ(mm) 24.5
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれる。 板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいう。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など 成分 C 炭素/0.08以下。Si ケイ素/1.00以下。Mn マンガン/2.00以下。P 燐/0.045以下。S 硫黄/0.03以下。Ni ニッケル/8.00~10.50。Cr クローム/18.00~20.00。Fe/70.8以上 タイプ 縞板 厚さ公差(mm) ±0.40 調質 F(製造したままのもの) 切断方法 シャーリング切断 参考準拠JIS規格 H3100 サービス分類 オーダー・加工
1枚
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

縞鋼板で製作した集水桝用蓋です。通常の桝蓋とは違いものを落とす心配がない製品です。施工が不要で取り付け・取り外しが簡単に行えます。
仕様 ズレ止め付 材質 鋼板 本体厚さ(mm) 3.2 適合車種 歩道用
1枚
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

縞鋼板で製作したU字溝用溝蓋です。通常のグレーチングとは違い溝にものを落す心配などがない溝フタとなります施工が不要で、置くだけで設置が出来る製品です。
仕様 ズレ止め付 材質 鋼板 種類 U字溝 本体厚さ(mm) 3.2 適合車種 歩道用 本体長さL(mm) 600
1枚
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 パネル面からの突起が少ないデザインです。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫 材質 ステンレス鋼(SUS-304) 仕上 電解研磨 許容荷重(N[kgf]) 900[91.8] RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

縞鋼板で製作した集水桝用蓋です。 落ち葉、ゴミ等の落下を防ぎ、溝の中が見えず美観的、防臭効果もございます。 軽量で簡単に据え付け、取り外しが簡単で清掃もラクラクです。 表面処理は溶融亜鉛鍍金仕上ですので防錆にも優れています。
用途改良枡用 種類 ますぶた 高さ(mm) 24.5
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれます。板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいいます。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など 成分 Si ケイ素0.25。Fe 鉄/0.4。Cu 銅/0.1。Mg マグネシウム/2.2~2.8。Mn マンガン/0.1。Cr クローム/0.15~0.35。Zn 亜鉛/0.1。AL アルミ/96.7以上 タイプ 縞板 厚さ公差(mm) ±0.38 調質 F(製造したままのもの) 切断方法 シャーリング切断 切断公差 -1、+2 参考準拠JIS規格 H4000 A5052P(旧呼称 :5000系のAI-Mg合金) サービス分類 オーダー・加工
1枚
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫 材質 ステンレス鋼(SUS-304) 許容荷重(N[kgf]) 900[91.8] RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SHASE-S217-2016規格認定品。増打コンクリート(シンダー)埋設用です。厨房排水はパイプから阻集器に流入します。スラブの開口が不要です。本体はFRP製で、腐食の心配が無く、軽量で設置作業もらくらくです。
用途場所を取らない超薄型は、テナントなどにおすすめです。 付属品 本体、バスケット、仕切版、流入口、流出口、トラップ、マンホール蓋、受枠、フック 寸法S(mm) 75
1台
199,800 税込219,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

敷鉄板と比べ23kgと非常に軽く、運搬・設置が簡単です。 両面リブ模様により、軟弱地盤・悪路でもすべりにくい設計です。 営業用ライトバンにも楽に詰めるサイズ。 耐寒性も兼ね備えたポリエチレン製。 丈夫で長持ち!経年による劣化を最小限に抑えました。
材質 樹脂(ポリエチレン) 厚さ(mm) 総厚:18.5[ベース12.5、リブ3(両面)] 使用環境温度(℃) -60~60 耐荷重(t) 120
1枚
24,980 税込27,478
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれる。 板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいう。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など 成分 C 炭素/0.08以下。Si ケイ素/1.00以下。Mn マンガン/2.00以下。P 燐/0.045以下。S 硫黄/0.03以下。Ni ニッケル/8.00~10.50。Cr クローム/18.00~20.00。Fe/70.8以上 タイプ 縞板 厚さ公差(mm) ±0.40 調質 F(製造したままのもの) 切断方法 シャーリング切断 参考準拠JIS規格 H3100 サービス分類 オーダー・加工
1枚
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

用途300×300mmサイズの集水桝に適合するフタとなります。 種別 SK919354 材質 鋳鉄 種類 ますぶた 外寸法(縦×横×深さ)(mm) 315×315×20
1個
7,598 税込8,358
翌々日出荷

長さ(mm) 1820 幅(mm) 910 材質 再生ポリエチレン(複合樹脂) 厚さ(mm) 15(基材12+シボ3) 質量(kg) 18
1枚
38,980 税込42,878
5日以内出荷